曜日別特売
25-0741 本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ 39132407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39132407品番25-0741
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能

種別インサートトレイ 本体槽サイズ5.8L用質量(kg)約0.6内寸法(mm)W297×D149×H100対応機種US-5KS、704、804、304アズワン品番61-0084-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする