※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスエヌディ
本体槽サイズ18L用オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39132513
品番
25-0752
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別
洗浄カゴ 本体槽サイズ18L用
質量(kg)
約1.83
内寸法(mm)
W268×D250×H150
対応機種
US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
アズワン品番
61-0084-39