曜日別特売
25-0755 本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ 39132556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本体槽サイズ28.2L用オプション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39132556品番25-0755
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造

種別洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W438×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする