06-0702 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ エスエヌディ 39132583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番61-0084-51
内容量1セット注文コード39132583品番06-0702
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造

アズワン品番61-0084-51種別洗浄カゴ USL-400用対応機種USL-400内寸法(mm)W368×D130×H100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする