曜日別特売
AKL-71BK 白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ 旭電機化成 39136056

白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード39136056品番AKL-71BK
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。

ブラック寸法(mm)37×40×14アズワン品番61-7349-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39136056
2022-03-26
用途: バイク
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

夜などキーシリンダーが見えない時でも安心です!ただし、キーを置いているだけでも点灯する事があるので、私は接点を少し改造し点灯しにくくして使ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 39136056
2021-05-17
用途: 軽のキーカバー
農・林・水産業

安い軽自動車はキーにカバーも無くて、ひねりにくい。これを付けたらしっくりきました。ライトも明るいですね。もっと早く買えばよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39136056
2020-12-08
用途: 軽トラのキー用

軽トラのキーに使っていた赤色LEDのキーカバーが破損したため、
ほぼ同形状のこの製品にたどり着いて交換しました。
白色LEDになったので、以前の「CR2032」1個から「CR2016」2個になりました。
ズレたりぐらつかないようにと、付属の両面テープに加えて約1mm厚の両面テープも使って貼り付け、
カバーを閉じて使ってみました。
白色LEDなので手元を明るく照らせます。
以前の製品よりも使い勝手がよくなりました。
ただ、遊びが少ないのか軽く触っただけで点灯し、ポンと置いたりするとその弾みで点きっぱなしになることも。
電池切れが心配になります。

2が参考にしています
対象商品 : 39136065
2019-11-18
用途: 夜間の帰宅時、ドアを開けるとき
医療・福祉・介護関連業

思ったよりサイズが大きいため、かさばってしまうのが少し難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする