※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード39136327品番25EX50(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
オートスイング機能で広範囲をクールダウンします。風量を3段階に調節可能です。スポットクーラーと比べて、わずか15~19%の消費電力で冷却が可能です(メーカー比)。噴出し口温度が室外で約10℃、屋内で約5℃下がります(雨天など下がりにくい場合があります)。圧縮機を使用ないので排熱がありません。