ナカオ
一連はしご「NHS」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
全長(m)
5.06
3.05
4.06
5.06
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39137088
品番
NHS-5.0
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
全長(m)
5.06
質量(kg)
11.0
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ
寸法(m)
5.06
アズワン品番
61-9750-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません