曜日別特売
RM-5200VD フードプロセッサー RMシリーズ ロボクープ 39140719

フードプロセッサー RMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容器容量(L)3.6(ミニボウル1.0)注文コード39140719品番RM-5200VD
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。

アズワン品番61-8662-56付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ質量(kg)7.7(スチール刃含む)、0.255(ミニボウル用スチール刃含む)高さ(mm)160(容器)内径(Φmm)185(容器)電流(A)9.0(20分定格)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】180×115無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800深さ(mm)130(容器)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×415容器容量(L)3.6(ミニボウル1.0)処理量(L)【液体物】1(ミニボウル0.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする