曜日別特売
MTX-100 PVC/ホース ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース 名東化工機 39142636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式定量ポンプ 縦型 MTX PVC/ホース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
最大吐出圧力(MPa)1.0
アズワン品番61-4439-77
内容量1セット注文コード39142636品番MTX-100 PVC/ホース
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能

内径×外径(Φmm)6×11(軟質PVCブレードホース)最大吐出圧力(MPa)1.0吐出量(mL/min)(50/60Hz)10~100/12~120吸入揚程(m)2材質(ポンプ本体)アルミ材質(ダイアフラム)PTFE(フッ素樹脂)種別120mL/min MTX-100接続Φ6×Φ11PVCホース電源(単相/V)100材質(接液部)PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリングアズワン品番61-4439-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする