マザーツール
カード型デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39143844
品番
MT-4081J
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
直流電圧(V)
4/40/400/600
交流電圧(V)
4V/40V/400V/600V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×110×11
質量(g)
約76
電源
CR-2032(3V)×1
幅(mm)
57
奥行(mm)
11
高さ(mm)
110
アズワン品番
62-4052-01