サイズ7形状ハイカット色緑サイズ(cm)25.5規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用アズワン品番62-4093-90靴タイプ長靴