曜日別特売
OB80 背負い紐 ベルカ 松岡 39148744

背負い紐 ベルカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード39148744品番OB80
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

紐は「さらし布」を使用しています。緊急時には三角巾、包帯として利用できます。自立歩行が困難な人などを、しっかりと背負えるように生地幅を広くし、生地は強度のあるツイル織を2枚重ねて縫製してあり、安心安全な使用ができます。

材質本体:綿、収納袋:ナイロン布地質量(kg)0.65耐荷重(kg)100長さ(cm)80横幅(mm)700(±20)寸法(m)4mひも長(m)4(2本)アズワン品番62-0955-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする