#90 防寒安全長 第一ゴム 39149916

#90 防寒安全長 第一ゴム 39149916
#90 防寒安全長 第一ゴム 39149916
#90 防寒安全長 第一ゴム 39149916

防寒安全長

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39149916品番#90
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10mmウレタン×5mmウレタンで保温性が高い。
品質の高いゴムならではの屈曲性・耐久性が良い。
フード・防滑材使用により、屋外での使用~冷蔵庫内など幅広くお使いいただけます。

形状ハイカットサイズ(cm)28機能防寒性・保温性・屈曲性・耐久性・防滑性甲被タイプスリッポンタイプオレンジ材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム仕様フードあり種類セーフティシューズ材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)1000靴底セラミック入り丈(mm)280材質(裏地)10mmウレタン+3mmキルトウレタン足まわり(cm)27.5履口回り(cm)40靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする