200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038

※使用例

200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038
200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038
200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038
200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038
200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038
200-IN051NV PCインナーケース サンワダイレクト 39150038

PCインナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39150038品番200-IN051NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。
裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。
マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。
手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。
厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。
ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。

適合機種Surface Book2、Surface Laptop、MacBook 15インチなどパソコン収納部/W395×D24×H290mmに収納可能なタブレットPC、ノートパソコンネイビー材質ポリエステル質量(g)295外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×30×300収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)395×24×290、(小物/大)200×24×290、(小物/中)195×24×185、(小物/小)195×24×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする