曜日別特売
300-PR014 ロール紙 サンワダイレクト 39151919

ロール紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)914
内容量1ロール注文コード39151919品番300-PR014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。
写真の仕上がりがもっとも美しい、つやつやの写真用紙です。
しっかりとコシがあり、厚手感のあるの印画紙です。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。

厚さ(μm)184坪量(g/m2)181幅(mm)914長さ(m)30.5用紙印画紙紙厚(mm)0.184紙管径(inch)2適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする