- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39154615

ベスト(空調服) (服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1枚注文コード39154615品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

熱中症対策に活用できるエントリーモデル

用途イベント・ユニフォームに最適セット内容服のみサイズMグレー材質210Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様調整紐、簡単脱着タイプ男女兼用胸廻(cm)116肩幅(cm)40.5着丈(cm)73色番003
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39154728
2019-07-02
用途: 屋外での作業

昨年までサンエスの空調服を使用していましたが、袖が膨らんで作業性が悪いのでこちらを購入しました。サンエスの空調服ファンの取り付け可能との事でこちらのネイビーを選択したのですが、届いた商品は「袖の無い雨合羽」と言った質感で、人前に着て出るのが恥ずかしい位の品質でした。裾丈も長すぎるくらいで、袖なし雨合羽と言う表現がぴったりです。結局、近くのホームセンターでバートルの空調ベストを購入しましたので、開封して一度羽織っただけで処分しました。写真と実物がかけ離れていてがっかりしました。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする