曜日別特売
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875

 

SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
SC3 作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ 39155875
モノタロウ

作業椅子 キャスター・引出3段付

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード39155875品番SC3
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。

用途作業チェアとして。付属品六角レンチ(5mm)×1本材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)質量(kg)7.8キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)152×299×40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390総耐荷重(kg)100引出し耐荷重(kg)7(1段)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※総耐荷重は引き出し内の重量も含めた均等荷重です。表記の総耐荷重の値はメーカーでの測定値になります。
※偏った座り方をしないでください。故障の原因となります。
※使用前にキャスター取付のボルトにゆるみがないかご確認ください。ボルトが緩んでいると、キャスターが外れ、大変危険です。
※凹凸のないスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかり、破損や転倒恐れがあるためお勧めしません。

※仕様は予告なく変更されることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39155875
2026-01-20
用途: メンテナンスの椅子兼工具箱に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの転がりもよく満足しています。腰も痛くならず良いです。長時間座っていると椅子のスポンジがヘタリます。もう少し固めでも良い。バイクのシートくらいがいいと思います。

2025-02-12
用途: バイクや車のメンテナンス
農・林・水産業

引き出しなどがついているのでその分の重さは感じますが、工具やネジ類が散らばらないので重宝しています。

2024-10-25
用途: バイク磨き等
岡田屋建設業・工事業

腰痛持ちで、高さもいいし、引出し3段がとっても便利で購入してよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39155875
2023-09-26
用途: 検査作業用いす
久保田鋳工株式会社

今まで使っていた作業用椅子より、座面・タイヤが大きく座り心地がよく安定感がある。作業で使う小さい工具や文具が入れられ大変便利になった。1つだけ購入したが、作業者から好評のため追加でもう一つ購入した。

対象商品 : 39155875
2022-12-15
用途: バイクメンテ時に使用
サービス業

使い勝手は申し分無く重宝しています。
梱包を解いて組み立てるにあたり、引出しに収納されていたキャスターが中で引っかかり、取り出す作業に一苦労しました。
キャスター取付けの際、車輪側にワッシャーを一枚噛ませた方が安心して締込みができます。
M8用薄型レンチがあると確実に組み立てができます。

3が参考にしています
対象商品 : 39155875
2023-01-07
用途: 車整備趣味の時。
石川機械製作所製造業

体重95kgの為、耐荷重120kgが、ありがたいです。
他製品の耐荷重は、100kgがほとんどでした。
使い勝手は、大変良いですが、体重のせいか、座ったままでの引き出し使用の時には、動きが渋いですが、まあまあいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 39155875
2023-02-02
用途: 農機具修繕に使用。
K.ELE 製造業

機能的には良好なのですが、ただ1点引き出しの長さ(奥行)を長くしてほしいです。

対象商品 : 39155875
2022-02-14
用途: バイクメンテナンス
東京通商株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーの動きも工具箱の引き出しの動きもスムーズで使いやすいです。
スプレーホルダーは短い缶で無いと邪魔になります。
反対側のトレーはプラスチックでした。グリス等を置くのは良いですがラチェットなどは優しく置かないと割れてしまいそうです。ここも鉄だと完璧でした。
その部分を考慮して期待を込めて星4つです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする