008700103 フローラテープ 日本デキシー 39156033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローラテープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
モス緑
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード39156033品番008700103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。

モス緑材質クレープ紙テープ幅(mm)12テープ長さ(m)27寸法(mm×m)12×27アズワン品番62-1023-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 造花の修復
不動産業

ちょうど良かった。
以前使っていたモノとほぼ同等品で使いやすかった。

対象商品 : 39156024
2022-08-01
用途: 造花の作成
サービス業

密着度もよく、カラーバリエーションも多いため重宝しています

対象商品 : 39156015
2021-06-22
用途: 手芸で使用

問題なく使用してます。価格も安価で とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする