曜日別特売
61-42-5-3 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-42-5-3 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162087
61-42-5-3 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162087
61-42-5-3 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162087

スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
奥行き(cm)15
内容量1セット注文コード39162087品番61-42-5-3
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,113
販売価格(税別)
2,830
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキ寸法(mm)14×32角幅(cm)角バー:88.4耐荷重(kg)30寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)アズワン品番62-2132-88奥行き(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする