曜日別特売
61-67-3-1 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ アズワン 39166357

61-67-3-1 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ アズワン 39166357
61-67-3-1 ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ アズワン 39166357

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)960
高さ(mm)1200
種別本体
アズワン品番62-2137-95
62-2137-95
62-2137-87
62-2137-88
62-2137-89
62-2137-90
62-2137-91
62-2137-92
62-2137-93
62-2137-94
62-2137-96
62-2137-98
62-2137-99
62-2138-01
62-2138-02
62-2138-03
62-2138-04
62-2138-05
62-2138-06
62-2138-07
62-2138-08
62-2138-09
62-2138-10
62-2138-11
62-2138-12
62-2138-13
62-2138-14
62-2138-15
62-2138-16
62-2138-17
62-2138-18
62-2138-19
内容量1セット注文コード39166357品番61-67-3-1
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。

高さ(mm)1200幅(mm)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×45.5×120奥行(mm)455耐荷重(kg)全体:600、200/段セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16種別本体アズワン品番62-2137-95棚板厚さ(mm)35呼び寸法(cm)W90寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:87.5×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする