便座は使えていたのですが,フタだけ経年劣化で割れが生じてきたので交換することに。特別な道具も要らずものの10分くらいでできました。但し,廉価ですのでゆっくりとフタが閉まるようにはなっていませんので注意を。
安くて助かっているが、LIXIL C-180Sなどに使えないので、取付ボルトを長めに作ってほしい。
管理会社から、蓋のゴムが取れてるから蓋ごと交換した方がいいと言われ、これがサイズが会うので買いました。安く買えて助かりました。が、蓋にゴムがないタイプなので、カバーをしてないと閉めた時に音がしそうです。
割れた便座と交換しました.縦に少々(5㎜程度)長かったが問題なく使用できました.取り外す時にプラスチックのナットを下側から外す必要がありますが、手ではなかなか緩みませんので工具を使用することをお勧めします.(手をねじって上向きで緩めないといけないので力が入らない)モノタロウで専用工具(便座締め付け工具33121584 \839)がありますが、安く済ませたい+ナットに傷がついてもかまわないなら家庭用ペンチでも可能だと思います.
古い便座で座る部分が割れているため、新しいものを購入しました。寸法を測るだけで簡単に取り付け出来ていたため満足しています。又、値段についても安価なため嬉しいです。
安さにつられて、購入。取り付けは難なく終了
他の方が書き込みしていますが、性能面で蓋の締りがスローと書いてありましたが、スローではありませんでした。
見た目も綺麗になり、この価格であれば十分だと思います
取り付け時にちょっと工夫が必要でしたが、値段に対して性能は満足です。コスパは最高なので何度かリピートしています。