曜日別特売
No.2246 ゴム製タイヤストッパー 大橋産業(BAL) 39168324

ゴム製タイヤストッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39168324品番No.2246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4tトラック・農耕機・RV車など、4トン車以下対応。

適合4t車まで幅(mm)100高さ(mm)150奥行(mm)200質量(kg)2材質合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39168324
2015-07-01
用途: バス駐車時に使用しよう

走行中は、車内に保管するのだが、薬品のような臭いが強いため、今のところ使用せず、日当たりのよい場所に
置き、臭いが消えるのをまっている。

対象商品 : 39168324
2013-07-26
用途: 農作業車に使います。

値段からすると、十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする