※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スタッド(平先)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A
(並目)M12×1.75
(並目)M8×1.25
(並目)M12×1.75
(並目)M16×2
寸法B(mm)
40
12
30
20
40
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169374
品番
SDH1240
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
JIS B1177基づきます。
質量(g)
33
材質
SCM435
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
6
寸法A
(並目)M12×1.75
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応