※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
薄型パラレルブロック(ステップなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
160
200
寸法B(mm)
57
30
35
40
45
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
67
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39169566
品番
UP1657
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
質量(kg)
1.15
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)
対応