曜日別特売
UP2150 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ 39169593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UP2150 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ 39169593
UP2150 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ 39169593

薄型パラレルブロック(ステップなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法B(mm)50
内容量1セット(2個)注文コード39169593品番UP2150
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。

仕様ペアー差:0.01材質S50C質量(kg)1.32寸法A(mm)200寸法B(mm)50寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする