61-130-6-4 ネット用フック(Φ5mm) アズワン 39169647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネット用フック(Φ5mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(cm)20
内容量1セット(10本)注文コード39169647品番61-130-6-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,220
材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)2長さ(cm)20寸法(Φmm)フック部:5アズワン品番62-2142-91有効寸法(mm)185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3916964761-130-6-4652026296470-12161-130-6-4 ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレス 65202629ネット用フック(Φ5mm)ストア・エキスプレス1セット(10本)
719
税込791
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする