61-186-8-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-186-8-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172298
61-186-8-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172298
61-186-8-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172298

フレキシブルマネキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番62-2147-49
サイズM
性別紳士
内容量1台注文コード39172298品番61-186-8-1
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥135,300
販売価格(税別)
123,000

折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します

性別紳士タイプ全身材質ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチールサイズMサイズ(cm)24.5股下(cm)89ウエスト(cm)75.5肩幅(cm)47寸法(cm)ベース:40角ヒップ(cm)93.5バスト(cm)92.5アズワン品番62-2147-49頭囲(cm)55太もも周り(cm)50ボディ丈(cm)H180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする