61-202-13-1 吊り下げハンガー12段 アズワン 39173366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-202-13-1 吊り下げハンガー12段 アズワン 39173366
61-202-13-1 吊り下げハンガー12段 アズワン 39173366

吊り下げハンガー12段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)種別フックタイプ注文コード39173366品番61-202-13-1
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。

種別フックタイプ材質ポリプロピレンアズワン品番62-2148-92取付幅W(cm)3.4寸法(幅W×高さH)(cm)本体:7.7×73、ヘッダー部:7.7×4.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする