MCDS-050 コンクリートドリル(SDS-plusシャンク) モノタロウ 39177101

コンクリートドリル(SDS-plusシャンク)

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39177101 品番MCDS-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

打撃・回転ドリルに対応したSDS-plusタイプのコンクリートドリル

刃径(Φmm)5 有効長(mm)40 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)10 材質本体:Cr40/チップ:YG8 硬度HRA89 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 適合電動機パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
注意
※穴開け作業は低速回転でドリルが安定した状態から高速回転で行ってください。
※穴開け作業の際にはポンチ等で下穴を施して行ってください。
※連続作業はドリルが磨耗しやすくなるので数本ローテーションしながら行ったり、熱が冷めてから使用するようにしてください。
※深穴作業には10秒毎に穴から一旦離してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39177135
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

たまにしか使わないが価格が安いので購入するほうが、頼んで開けてもらうより後に残るので購入にしました。

対象商品:
39177135
2016-06-23
用途:
アンカーの穴あけ
運輸・通信業

物置を固定するために購入、使い勝手とても満足しています。

対象商品:
39177144
2016-10-30
用途:
仕事で使用

使用頻度多いので いつも利用しています
 
大変助かっている

対象商品:
39177117
2016-03-11
用途:
キャンペーン価格

キャンペーン価格で購入できた。安かったので助かります。細い径のは先の消耗が早いので安いほど良いです。

対象商品:
39177126
2016-04-21
用途:
コンクリート等の穴開け
吉野工芸 様 (建設業・工事業)

表示寸法より少し大きいと思いノギスで採寸するとやはり大きかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39177144
2015-12-03
用途:
エクステリア工事

メーカー品と変わりないです。
メーカー品でも鉄筋等に当たれば一発で折れるときもありますから。

1人が参考にしています
対象商品:
39177101
2015-11-02
用途:
ブロック塀に駐車場のプレートを取り付けるネジ穴開けに使用。

最初は簡単にブロック塀に穴を
開けることが出来ます。
熱を帯びたら、穴を開けることが
できません。
2つめぐらいから。
その度に他のドリルに交換しています。
何かよい方法はないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
39177135
2016-05-18
用途:
リフォームの現場で使用
株式会社グロース 様

価格、品質ともに大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする