1003-25 【廃番】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 39178045

 

1003-25 【廃番】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 39178045
1003-25 【廃番】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 39178045
1003-25 【廃番】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 39178045

【廃番】ストレッチデニムパンツ

(5件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード39178045品番1003-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERのデニムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーウエスト(cm)79股下(cm)85混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2対象男性用生地ストレッチデニム色番8裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※乾燥機のご使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-07
用途: 自動車整備

古いデザインが好きです。ストレッチなので膝が突っ張りません。ブルーを発注したのですが実物はダメージ加工がしてあり少しグリーンがかっていて、汚れているような感じです。ダメージ加工がしてないものがあるといいです。

対象商品 : 39178054
2017-01-21
用途: 一般作業
建設業・工事業

伸縮性があり動きやすく着心地も良い。ただ、生地が薄いせいか痛みも早く膝のあたりは一年足らずで穴が開く。もう少し長くもってくれれば大満足なのだが。

対象商品 : 24922022
2018-06-07
用途: 木工作業等
建設業・工事業

ストレッチが効いて作業しやすいし、色も気に入りました。
また注文します。

対象商品 : 39178054
2017-03-18
用途: 普段着

シルエットが今どきのデザインではなくダサい。生地の匂いなのか染料の匂いなのか臭い。二度と買わない。

対象商品 : 39178027
2013-06-12
用途: しゃがんだ作業何でも楽です。

薄手のストレッチジーンズでしゃがみ作業は楽です。すそ上げ340円追加しても3000円にならないので、何か購入のついでにまた買おうと思います。UGよりいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする