※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
レジ袋 無地タイプ 厚口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
幅(mm)
410
260
300
410
高さ(mm)
680
480
540
680
マチ(mm)
190
140
150
190
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39179185
品番
61-295-7-3
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
色
無地ブラック
材質
ポリエチレン製ハード型、エンボス加工
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
410
高さ(mm)
680
マチ(mm)
190
アズワン品番
62-2161-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは「W×H×横マチまたは底マチcm」の順で表記しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000