PTFEが付くのでリピ買い。今度はPFAの接着を試してみます。PTFEやPFAが接着できてアセトンで剥がれない接着剤があれば大満足ですが・・・
以前にも使用した経験があり充分使い方に熟練した。特にセラミック版にPFAフィルムを背着する接着剤はこのPPXしかない。
おもちゃの折れた部分を接着剤で補修しようとしましたがくっつかないので何かよい接着剤がないかと探してました。フッ素樹脂系と思われるものも接着できるとのことで購入しました。思った以上にくっつくので驚きました。瞬間接着剤のように白くなる点が残念ですが、当分これで様子見しています。
リピート購入です。今まで接着ができなかった物が接着できる商品とおもっています。
現実的に一般的な接着剤よりはランクは上の商品と実感はしています。
簡単・確実・素早く接着できます。私の用途には最適です。
車の内装を外しているときに、内装を固定している爪を破損してしまいました。車の内装はポリプロピレンなので、普通の瞬間接着剤では固定できないため、これを購入しました。結果ばっちり接着でき、内装を元どおり取付することができました。また、今まで接着することができなかったターボタイマーも、内装に開けた穴に固定することができました。車のポリプロピレン内装の接着でお困りの方は、買って損はないです。