曜日別特売
92169 コモ コンソール クロシオ 39181854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

92169 コモ コンソール クロシオ 39181854
92169 コモ コンソール クロシオ 39181854
92169 コモ コンソール クロシオ 39181854
92169 コモ コンソール クロシオ 39181854

コモ コンソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39181854品番92169
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。ネコ脚、手彫り仕上げ、引出内部の底はフェルト貼りなど、細部にまで工夫を凝らしております。玄関やリビングでもお使いください。

アズワン品番62-8251-46質量(kg)11.5材質前板・脚/天然木、天板/中質繊維板、側板/天然木化粧合板(ラッカー塗装)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×77引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(左)約16.5×18.5×7、(中央)約16.5×23×7、(右)約16.5×18.5×7本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×410×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする