※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
標準バット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
2号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183175
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
2号
質量(g)
285
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×43
商品タイプ
バット