※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
標準バット
商品レビューを投稿する
サイズ
5号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183209
品番
5号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
5号
質量(g)
115
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×30
商品タイプ
バット