曜日別特売
小 天ぷらバット 前川金属工業所(宝こづち印) 39183358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天ぷらバット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード39183358品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズ質量(g)230板厚(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×181×30商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39183376
2026-02-23
用途: 揚げ物の油切り。
その他業種

揚げ物の油切りに使っています。
いままで100均の天ぷらパットを使っていましたが天ぷらパットが浅く揚げ物の油が上手く切れなかったけどこの天ぷらパットは深く揚げ物の油を上手く切ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする