曜日別特売
C-3-10K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183706

C-3-10K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183706
C-3-10K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183706
C-3-10K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183706

クリップ用クリップのみ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格10A
定格(A)10
内容量1個注文コード39183706品番C-3-10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
定格10A適合C-3-10材質(本体)黄銅定格(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 生体信号測定
教育・研究機関

作りは良く、大きさもちょうど良いです。価格の手頃さも気に入っています。

対象商品 : 39183733
2020-10-24
用途: 電気点検作業
杉村電工建設業・工事業

アース測定作業で使用しています。今まで使っていたクリップはすぐ壊れ、今回強度の有るクリップ購入してみました。なかなか壊れません、1か月に800カ所測定してますが、1年以上壊れません。はさむ力も強いので外れませんが、握力少ない方には硬すぎですので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 39183706
2018-11-26
用途: 電動リールさびたクリップの交換に使ってます
政一丸農・林・水産業

問題なく使えます、コード買うよりはるかに安く上がって助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39183706
2018-08-08
用途: フォグランプの取り付け
合同会社 FIFTY's Agency卸売・小売業

結局大きさが合わずに使用することはなかったのですが、特に製品に違和感もなく問題無いと感じました。

対象商品 : 39183672
2015-07-01
用途: アース線の取り付け

保持力が高く非常に良い

対象商品 : 39183733
2014-11-11
用途: バッテリーコードのクリップ部交換

迅速な対応で助かりました

対象商品 : 39183794
2014-10-28
用途: 2000Lタンクローリー車のアース線

消防検査前の定期点検にてクリップが錆びていたので、交換しました。安価なことと到着が早いのがメリットでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする