曜日別特売
F680-GSR/USB 高性能リニアイメージャ PC Worth International 39183963

高性能リニアイメージャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
インターフェースUSB
内容量1台注文コード39183963品番F680-GSR/USB
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。

耐衝撃性
1.8からコンクリートに10回自然落下後、正常に動作
、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式リニアイメージャ方式 (2,048ピクセルCCD素子)対応コード【バーコードシンボル】JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5 (Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen他、【2次元シンボル (F688のみ) 】PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite電源USB給電質量(g)約125アイボリホワイト分解能(mm)0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき)幅(mm)65長さ(mm)97高さ(mm)156ケーブル長(m)1.8ストレート付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする