用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能商品タイプ有線インターフェースRS-232C(ACアダプタ無し)読取方式リニアイメージャ方式 (2,048ピクセルCCD素子)対応コード【バーコードシンボル】JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5 (Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen他、【2次元シンボル (F688のみ) 】PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite電源ACアダプター給電質量(g)約125色アイボリホワイト分解能(mm)0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき)耐衝撃性1.8からコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作幅(mm)65長さ(mm)97高さ(mm)156ケーブル長(m)1.8ストレート付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50