端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-04-05
用途: KV-U7の端子台カバーとして
製造業
KV-U7の端子台カバーがなく、代替品を探していた。注文コード39184117品番ML-270-7C-5Pだが、寸法は同一ではないのだが、無理やり取り付けることができた。いったん取り付けて様子見中。無いよりはましである。試す場合は、自己責任にて。
対象商品 : 39184004
2024-03-01
用途: 製品開発
エヌケーエフ 様(建設業・工事業)
200Vの電源端子台に使う予定なので
やはり露出はさせたくないので、取り付けることに
しました。
ML-250端子台にかぶせてみると、フィット感が
半端なくて、見栄えが良く気に入っています。
メンテナンス時、取り外すのがツールレスで
アクセスできるので、良いと思います。
対象商品 : 39184013
2017-05-18
用途: 端子台敗戦露出防止
端子台のピッチ(7.62mm)に対して端子の幅が3.5mmあるため、収縮チューブの厚みを考えると、下穴は丸穴よりも連続長穴が適している。
AXタイプの場合の注意点は、カバー(ML-250-3C-〇P)は、端子台のピン数よりも「+2P」しなければならない。
対象商品 : 39184013
2017-05-18
用途: ML-250-AXFのカバー
ML-250のAXタイプに装着する時は、2極分を足した極数にしなければならないとメーカーのホームページに書いてある。
是非、この旨を記載して欲しい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
対象商品 : 39184345
2020-06-08
用途: カバー
端子カバーは必須ですので使用しました。
最近価格が高騰してしまいましたので端子カバーとセット使用を考えている人は気を付けた方がいいかと思います。
1人が参考にしています
対象商品 : 39184372
2014-11-25
用途: 端子台のカバー
端子台よりもカバーの方が長いのが難点。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























