BGH406201 定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック) 39184207

定温式防水感知器特種60℃一括試験対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様アドレス:1~16まで設定可能注文コード39184207品番BGH406201
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式防水型、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り15個消費電流150μA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする