321 ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ HAKKO(白光) 39184313

ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード39184313品番321
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。
使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。

電力(W)30形状I型全長(mm)237寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする