CM2YBZ20-15Z CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YBZ20) SMC 39185966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YBZ20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15注文コード39185966品番CM2YBZ20-15Z
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)5~500使用圧力範囲(MPa)0.02~0.7使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不可(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする