曜日別特売
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097

 

MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097
MTB-2411 ボード型会議テーブル 井上金庫販売 39186097

ボード型会議テーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)2400
内容量1台注文コード39186097品番MTB-2411
参考基準価格(税別)¥260,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

重厚感ある天板とスタイリッシュなシルバースリットが人気です。高級感のあるボード型会議テーブル。脚パネルや幕板にもシルバースリットを採用。
ノックダウンです。

質量(kg)69.4材質天板:51mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、脚部:45mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、幕板:25mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC高さ(mm)720タイプ連結天板タイプ奥行(mm)1100(900)間口(mm)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1100(900)×720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC色(天板)ダークブラウン天板厚さ(mm)51材質(脚部)45mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)天板形状舟形色(脚部)ダークブラウン材質(幕板)25mmパーティクルボード+低圧メラミン(フラッシュ構造)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする