RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276

 

RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276
RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276
RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276
RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276
RA30Y20S B102 RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39187276

RA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)

(26件のレビュー)
この商品は11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39187276
品番
RA30Y20S B102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

JIS準拠品です。

公称抵抗値(Ω)
1k
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
仕様
タップなし
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
直径(Φmm)
31±1
使用温度範囲(℃)
-10~+100
スイッチ
なし
定格電力(W)
2.5(40℃)
耐電圧
AC500V 1分間
シャフト長さL(mm)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
シャフト形状
溝形
シャフト長さ(mm)
20±1
抵抗値
(残留)0.2%以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、3sec
回転角度(°)
(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
抵抗体
巻線
抵抗変化特性
直線形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 測定器の製作
その他業種

電気的精度が高くて、機械的精度も優れているので目盛り配分が楽に済んだ。

2025-03-19
用途: 制御盤に使用
ADACHI・EDS 様

制御盤のデジタル重量設定用に使っています。1kΩの3Wが使ってあるのですが、これは2.5Wなので心持ち不安なのですが現在異状なく使えています。

対象商品 : 39187251
2024-03-20
用途: BGMの音量調節
パンとぶどう酒 様(飲食業)

まさかモノタロウにこんなパーツがラインナップされているとは!秋葉原に行く時間が惜しかったので非常に助かりました。
定格2.5WなのでBGM程度の音量ならスピーカーをダイレクトにコントロールできます。店頭で流す音楽の音量調節に使用しています。

対象商品 : 39187312
2023-10-07
用途: 電源装置の保守
サービス業

メトロニクスの安定化電源がガリってきたので、同型のこちらに交換しました。安定していてよいですね。流石、東京コスモスです。

対象商品 : 39187346
2023-05-25
用途: 定電流回路に使用の500Ω/2W巻き線型可変抵抗器が”ガリ”で定電流値が不安定のため交換。

500Ω交換後設定電流値は、安定に作動しています。
40年前の電源が新品状態に戻りました。

対象商品 : 39187267
2023-01-11
用途: アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカ品で、中国製より若干高いですが、信頼性を期待してこちらにしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 39187251
2021-12-12
用途: 機械の破損で単品で買いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

機械の破損で単品で買いました。取り付けもスムーズで何の問題もなく取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品 : 39187321
2020-07-09
用途: 断線修理部品
農・林・水産業

電流が多く流れる巻き線抵抗器で、RA30では、W不足ですが応急処置として購入しました。RA40位のW数が計算上安全でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする