曜日別特売
RV24YN15S B105 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187881

 

RV24YN15S B105 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187881
RV24YN15S B105 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187881
RV24YN15S B105 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187881
RV24YN15S B105 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187881

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

(34件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個公称抵抗値(Ω)1M抵抗変化特性直線形シャフト長さ(mm)15注文コード39187881品番RV24YN15S B105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

JIS準拠品です。

回転角度(°)
(電気的)280±10
(機械的)300±5
直径(Φmm)24.6±0.5公称抵抗値(Ω)1Mシャフト長さL(mm)15±1抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形スイッチなし定格電力(W)0.25(40℃)、0(85℃)シャフト長さ(mm)15付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC315または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]RoHS指令(10物質対応)対応半田付け性235℃、5sec抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 音声録音用に
製造業

スピーカー出力を直録音するのにレベルが高すぎて音割れする場合があり、入力レベルを調整するために利用しました。思ったように録音ができるようになり、満足しています。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: PWM速度調整
ワイテック製造業

「防水ボリューム」で探すとこれしか出てこなかった。本体は防水のようだが取付穴の防水はできていないので取付後ネジ部にシール剤を塗布して処置した。パッキンを付属して欲しい。スイッチ付きが欲しい。

対象商品 : 39187994
2025-08-16
用途: 機械のメンテナンスに使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-08-03
用途: 電子工作

軽すぎず重すぎないトルクとタフネスさで愛用しています。

2025-01-23
用途: 卓上旋盤の速度調整ボリューム
猫の手工房製造業

当初回転不良は何が原因か不明でしたが、安価だったのでとりあえず交換したら直りました。納期も短く助かりました。

対象商品 : 39187924
2022-03-31
用途: 音響機器のメンテナンス
製造業

音響装置の音量調整用に購入いたしました。
音量変化がスムーズ且つ直線的に変化し
変化時のノイズも発生せず、たいそう満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 39187976
2022-02-14
用途: 製麺機の麺の長さの調整用
遠藤コンス株式会社

製麺機が古いのでメ-カ-に部品が無く、重宝しています。最短2日で届くので、ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 39187967
2021-10-30
用途: 自作ステレオアンプに使用。

最近の市販VRには構造的に不安がありますが当製品は信頼感があり音質もほぼ満足しております。最近は見かけなくなり探しておりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする