曜日別特売
RV30YN20S B204 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39188301

※パネル取付穴寸法図

RV30YN20S B204 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39188301
RV30YN20S B204 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39188301
RV30YN20S B204 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39188301
RV30YN20S B204 RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機 39188301

RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

(28件のレビュー)
公称抵抗値(Ω)200k
内容量1個注文コード39188301品番RV30YN20S B204
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

JIS準拠品です。

回転角度(°)
(電気的)280±10
(機械的)300±5
公称抵抗値(Ω)200kスイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形定格電力(W)0.6(40℃)、0(85℃)耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35090063
2025-11-20
用途: ブロア制御のインバータ制御用に使用しました。
有限会社アイティテクノ

何時もブロアやポンプの制御にインバータを使用しており、その都度いろいろな部品を調達しております。今回の部品も良好に作動しております。

対象商品 : 09184594
2025-08-16
用途: 機械のメンテナンスに使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

対象商品 : 39188335
2023-04-01
用途: アンプのボリューム
その他業種

取付作業で壊れることがないほど、造りがしっかりとしております。コストパフォーマンスの高いボリュームと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39188283
2023-09-22
用途: 制御盤製作時
有限会社電幸舎

色々と細かい仕様の中で、直ぐに手に入って助かりました。

対象商品 : 39188283
2022-11-11
用途: 一般機械工作
その他業種

旋盤のインバーター制御に使いました。防塵になっているので、長く使えそうです。

対象商品 : 39188371
2023-03-10
用途: ラジオの外部スピーカーの音量調整用

ラジオの外部スピーカーの音量調整用に使用しました。

対象商品 : 39188247
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 39188292
2021-01-11
用途: トラクター修理
農・林・水産業

30年以上昔のトラクターの自動水平装置が壊れたので購入。全くの同等品で、供給があるので大変助かります。無事自分で修理できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする