※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39188328 品番 40DWSA5.25B
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.25 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.03/9.2 0.18/2.0 吐出量(m3/min)0.03・0.18 仕様自動形 取扱液多少の異物を含む液(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSA 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 三相 繊維長(mm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする