※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)0.25
吐出量(m3/min)0.03・0.18
内容量1台注文コード39188389品番40DWSJ5.25B
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。