- スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.free 39188624

スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード39188624品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

あらゆる自転車に簡単取付け。ベルクロテープでワンタッチ・変形ハンドルにも対応。
スマホ、ガラケーを簡単確実に。2サイズのシリコンバンドで、幅広い機種に対応。
フォンスタンド(クレイドル)にもなる。自転車から外せば、そのまま机に置ける。
シンプルデザイン・3色のシリコンバンドでコーディネイトしやすい。
振動に強い。滑り止め付きベルクロでしっかり固定・シリコンブロックで振動吸収。
スポーツライドを妨げない。ダンシング(立ちこぎ)でも、ヒザに当たらない。

色(バンド)ブラック取付可能寸法(mm)(ハンドルバー)直径25~35材質(プレート)ABS、(ブロック、リング)シリコンラバー、(ベルクロストラップ)ナイロン本体寸法(mm)112×50×42質量(g)約50付属品取付け用ベルクロストラップ、シリコンバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39188624
2019-12-11
用途: スマホでも無理やりゴムバンドではさめるが
株式会社アクトサービス業

画面上にゴムバンドで横線をひくような形になります。
上下に挟んでも余裕な機種なんてあれば百歩譲って使えますが、そもそも本体がガラケーの小型機ぐらいしかないので、スマホで使うのは考え難いです。
折り畳み携帯のプッシュ部分を着圧する程度じゃないでしょうか?
これは現代の商品とは思えないクオリティの低さです。ゴムなんで劣化も気になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39188624
2012-05-29
用途: バイク

自転車用ですが、バイクでも使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする